51110
51110.016.012
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M1,6X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M1.6
Longitud
12 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk (max.)
3
Rosca total C ≤
16
k (max.)
0.96
L (mm)
12
n
0.4
P
0.35
t (min.)
0.32
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
BS
≈4183
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
Números de artículo
Artículo No.
51110.016.012
EAN
8715492268969
UBB
950353245166
UNSPSC
31161504