text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 8.8 M3X10


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 10 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 0.555
Codigo SA

Dimensiones

d-D M3
Longitud del hilo (mín.) 19
dk (max.) 5.6
Rosca total C ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 10
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Estándares

NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 963
ISO ≈2009
NF ≈E25-123

Números de artículo

Artículo No. 24412.030.010
EAN 8715492627605
UBB 951353063229
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.