Tornillos
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
Tornillos
Tornillos
24540
24540.040.080
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M4X80
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
M4
Longitud
80 mm
Marca
Fabory
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
6.42
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M4
Longitud del hilo (mín.)
22
dk (max.)
7.5
Rosca total C ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
80
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
DIN
963
BS
≈4183
NEN
≈2370
Números de artículo
Artículo No.
24540.040.080
EAN
8715492633347
UBB
950353134931
UNSPSC
31161504
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD