text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M4X16


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 16 mm
Marca Fabory
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1.53
Codigo SA

Dimensiones

d-D M4
Longitud del hilo (mín.) 22
dk (max.) 7.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 16
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Estándares

NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NF ≈E25-123
DIN 963
ISO ≈2009

Números de artículo

Artículo No. 24540.040.016
EAN 8715492633224
UBB 950353133941
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.