Nedtrain Oud
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
48170
48170.080.040
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 A Latón CU2/CU3 M8X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
40 mm
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M8
Thread length (min.)
34
dk (max.)
14.5
Rosca total C ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
40
n
2
P
1.25
t (min.)
1.6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E25-123
BS
≈4183
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
NEN
≈2370
Números de artículo
Artículo No.
48170.080.040
EAN
8715492849342
UBB
950353205558
UNSPSC
31161504