text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 A Latón CU2/CU3 M2,5X16


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M2.5
Longitud 16 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.614
Codigo SA

Dimensiones

d-D M2.5
Longitud del hilo (mín.) 18
dk (max.) 4.7
Rosca total C ≤ 20
k (max.) 1.5
L (mm) 16
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.5

Estándares

NF ≈E25-123
BS ≈4183
NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
DIN 963

Números de artículo

Artículo No. 48170.025.016
EAN 8715492848666
UBB 950353200849
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.