text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
55110
55110.050.040
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 A Acero inoxidable (Inox) A4 M5X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
40 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
Rosca total C ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
40
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
963
BS
≈4183
ISO
≈2009
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
Números de artículo
Artículo No.
55110.050.040
EAN
8715492333933
UBB
950353293257
UNSPSC
31161504