text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 A Acero inoxidable (Inox) A2 paquete grande M1X8


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M1
Longitud 8 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.1
Codigo SA 7318155290

Dimensiones

d-D M1
Longitud del hilo (mín.) 5
dk (max.) 1.9
Rosca total C ≤ 5
k (max.) 0.6
L (mm) 8
n 0.25
P 0.25
t (min.) 0.2

Estándares

DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
BS ≈4183
NEN ≈2370
ISO ≈2009

Números de artículo

Artículo No. 51110.010.008
EAN 8715494612074
UBB 500633178669
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.