Tornillos
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
Tornillos
Tornillos
51110
51110.016.008
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 A Acero inoxidable (Inox) A2 paquete grande M1,6X8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M1.6
Longitud
8 mm
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
0.12
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M1.6
Longitud del hilo (mín.)
15
dk (max.)
3
Rosca total C ≤
16
k (max.)
0.96
L (mm)
8
n
0.4
P
0.35
t (min.)
0.32
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
DIN
963
ISO
≈2009
Números de artículo
Artículo No.
51110.016.008
EAN
8715492268945
UBB
950353244904
UNSPSC
31161504
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD