FOCAL MEDITECH B.V.
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
51110
51110.014.010
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 A Acero inoxidable (Inox) A2 paquete grande M1,4X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M1.4
Longitud
10 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M1.4
Thread length (min.)
16
dk (max.)
2.6
Rosca total C ≤
16
k (max.)
0.84
L (mm)
10
n
0.3
P
0.3
t (min.)
0.28
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
ISO
≈2009
DIN
963
NF
≈E25-123
Números de artículo
Artículo No.
51110.014.010
EAN
8715494612203
UBB
500633179998
UNSPSC
31161504