Tornillos
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
Tornillos
Tornillos
24540
24540.030.008
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 A Acero Cincado 4.8 M3X8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
8 mm
Marca
Fabory
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Peso por pieza (g)
0.54
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M3
Longitud del hilo (mín.)
19
dk (max.)
5.6
Rosca total C ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
8
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈4183
NF
≈E25-123
DIN
963
NEN
≈2370
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
Números de artículo
Artículo No.
24540.030.008
EAN
8715492632845
UBB
950353131135
UNSPSC
31161504
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando