text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
Nedtrain Oud
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
24540
24540.030.014
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 A Acero Cincado 4.8 M3X14
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
14 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Rosca total C ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
14
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
≈2370
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
DIN
963
NF
≈E25-123
Números de artículo
Artículo No.
24540.030.014
EAN
8717077070080
UBB
500645194522
UNSPSC
31161504