text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué 4.8 M2,5X5


Cikkszám
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diamètre M2.5
Longueur 5 mm
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.236
Code Douanier 7318155890

Méretek

d-D M2.5
Longueur de fil (min.) 18
dk (max.) 4.7
Filetage total quand L ≤ 20
k (max.) 1.5
L (mm) 5
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.5

Szabványok

ISO ≈2009
NEN ≈2370
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NF ≈E25-123

Cikkszámok

Cikkszám 24540.025.005
EAN 8715492632609
UBB 950353129824
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.