Nedtrain Oud
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
Tornillos
Tornillos
56440
56440.050.035
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN ≈963 A Plastico Poliamida (nylon) 6.6 M5X35
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
6.6
Color
Blanco
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M5
Longitud
35 mm
Marca
Fabory
Clase
6.6
Color
Blanco
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
0.9
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M5
Longitud del hilo (mín.)
25
dk (max.)
9.2
Rosca total C ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
35
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
BS
≈4183
ISO
≈2009
NEN
≈2370
Números de artículo
Artículo No.
56440.050.035
EAN
8715492863942
UBB
950353540756
UNSPSC
31161504
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD