text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN ≈963 A Plastico Poliamida (nylon) 6.6 M5X20


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 20 mm
Marca Fabory
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.46
Codigo SA

Dimensiones

d-D M5
Longitud del hilo (mín.) 25
dk (max.) 9.2
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 20
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Estándares

ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
NF ≈E25-123
BS ≈4183
NEN ≈2370

Números de artículo

Artículo No. 56440.050.020
EAN 8715492863911
UBB 950353337153
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.