text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN ≈963 A Plastico Poliamida (nylon) 6.6 M5X10


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 10 mm
Marca Fabory
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.3
Codigo SA 3926909790

Dimensiones

d-D M5
Longitud del hilo (mín.) 25
dk (max.) 9.2
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 10
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Estándares

ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370
DIN 963
BS ≈4183
NF ≈E25-123
ISO ≈2009

Números de artículo

Artículo No. 56440.050.010
EAN 8715492863874
UBB 950353329648
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.