text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN ≈963 A Plastico Poliamida (nylon) 6.6 M4X12


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 12 mm
Marca Fabory
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.178
Codigo SA

Dimensiones

d-D M4
Longitud del hilo (mín.) 22
dk (max.) 7.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 12
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Estándares

NEN ≈2370
BS ≈4183
NF ≈E25-123
DIN 963
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M

Números de artículo

Artículo No. 56440.040.012
EAN 8715492863782
UBB 950353329077
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.