Tornillos cabeza avellanada hexágono interior
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
Tornillos cabeza avellanada hexágono interior
U07566
U07566.006.0062
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
Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Sin revestimiento #0-80X5/8
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM F835
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
NO.0
Longitud
5/8 Inch
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM F835
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Unified National Fine
Info
ft = totalmente roscados métrico
Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
El marcado de estos tornillos no es obligatorio.
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos tornillos tienen una capacidad de carga reducida.
Atención: Como la clase de tolerancia de la rosca para tamaños de rosca de hasta 1 pulgada es 3A, el revestimiento puede causar problemas de montaje de la rosca..
Dimensiones
A
0.138
H
0.044
J
0.035
LT (min.)
0.5
Hilos por pulgada
80
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.3
Números de artículo
Artículo No.
U07566.006.0062
EAN
8717077368729
UBB
500621042166
UNSPSC
31161518