text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior UNF ASME B18.3 Acero inoxidable (Inox) ASTM F879 304 CW / CW1 #10-32X1/2 ft

Specifiche

Diámetro NO.10
Longitud 1/2 Inch
Marca Fabory
Clase CW / CW1
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM F879 304
Dirección del hilo Derecha
Rosca Unified National Fine
Info
  • ft = totalmente roscados métrico
    • Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
    • El marcado de estos tornillos no es obligatorio.
    • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos tornillos tienen una capacidad de carga reducida.
    • Atención: Como la clase de tolerancia de la rosca para tamaños de rosca de hasta 1 pulgada es 3A, el revestimiento puede causar problemas de montaje de la rosca..

Dimensioni

A 0.411
H 0.127
J 0.125
LT (min.) 0.88
Hilos por pulgada 32

Standard

ASME B18.3

Numeri di articolo

Numero articolo U51566.019.0050
EAN 8717077394322
UBB 500621338929
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.