text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Sin revestimiento 3/8-16X5 Inch

Specifiche

Diámetro 3/8 Inch
Longitud 5 Inch
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Alloy steel
Material técnico ASTM F835
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse
Info
  • ft = totalmente roscados métrico
    • Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
    • El marcado de estos tornillos no es obligatorio.
    • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos tornillos tienen una capacidad de carga reducida.
    • Atención: Como la clase de tolerancia de la rosca para tamaños de rosca de hasta 1 pulgada es 3A, el revestimiento puede causar problemas de montaje de la rosca..

Dimensioni

A 0.781
H 0.234
J 0.21875
LT (min.) 1.25
Hilos por pulgada 16

Standard

ASME B18.3

Numeri di articolo

Numero articolo U07410.037.0500
EAN 8717077367067
UBB 500621023687
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.