Tornillos cabeza avellanada hexágono interior
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
Tornillos de hexágono interior
Tornillos cabeza avellanada hexágono interior
07465
07465.060.025
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
Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero Sin revestimiento 08.8 M6X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
08.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
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
M6
Longitud
25 mm
Marca
Fabory
Clase
08.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
5.3
Info
Todas las longitudes son sólo valores guía y pueden desviarse.
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos tornillos tienen una capacidad de carga reducida.
los tornillos de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
Los tornillos de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".'.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.)
24
d-D
M6
dk (max.)
12.16
Rosca total C ≤
35
k (max.)
3.72
L (mm)
25
P
1
s
4
α
90
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈7991
ISO
10642
Números de artículo
Artículo No.
07465.060.025
EAN
8715494543231
UBB
500627711053
UNSPSC
31161518
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD