text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero Sin revestimiento 010.9 M3X12


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 010.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 12 mm
Marca Fabory
Clase 010.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.65
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Todas las longitudes son sólo valores guía y pueden desviarse.
    • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos tornillos tienen una capacidad de carga reducida.
    • los tornillos de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
    • Los tornillos de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".'.
Codigo SA

Dimensiones

b (min.) 18
d-D M3
dk (max.) 5.81
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 1.86
L (mm) 12
P 0.5
s 2
α 90

Estándares

DIN ≈7991
ISO 10642

Números de artículo

Artículo No. 07400.030.012
EAN 8715492082343
UBB 950351472481
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.