text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero Laminillas de cinc sin Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 010.9 M16X40


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 010.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 40 mm
Marca Fabory
Clase 010.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 65.1
Info
  • El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.
    • Todas las longitudes son sólo valores guía y pueden desviarse.
    • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos tornillos tienen una capacidad de carga reducida.
    • los tornillos de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
    • Los tornillos de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".'.
Codigo SA

Dimensiones

b (min.) 48
d-D M16
dk (max.) 30.61
Rosca total C ≤ 70
k (max.) 8.8
L (mm) 40
P 2
s 10
α 90

Estándares

DIN ≈7991
ISO 10642

Números de artículo

Artículo No. 07407.160.040
EAN 8715494137782
UBB 500571182889
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.