text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada abombada ranurada DIN 964 Latón CU2/CU3 M3X25


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 25 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1.39
Codigo SA

Dimensiones

d-D M3
Longitud del hilo (mín.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Rosca total C ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 25
n 0.8
P 0.5
t (min.) 1.2

Estándares

BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2010
NEN ≈2371
DIN 964
NF ≈E25-124

Números de artículo

Artículo No. 48180.030.025
EAN 8717077096707
UBB 500645396820
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.