48571
48571.050.030
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
Tornillo cabeza avellanada abombada ranurada DIN 964 Latón CU2/CU3 Cromado M5X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Tratamiento de superficie
Cromado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
30 mm
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Tratamiento de superficie
Cromado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
f ≈
1.25
Rosca total C ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
30
n
1.2
P
0.8
t (min.)
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2371
BS
≈4183
ISO
≈2010
NF
≈E25-124
DIN
964
Números de artículo
Artículo No.
48571.050.030
EAN
8717077230842
UBB
500648265923
UNSPSC
31161504