Tornillos
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
Tornillos
Tornillos
24566
24566.050.035
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
Tornillo cabeza avellanada abombada ranurada DIN 964 Acero Sin revestimiento 4.8 M5X35
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
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
M5
Longitud
35 mm
Marca
Fabory
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
4.93
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M5
Longitud del hilo (mín.)
25
dk (max.)
9.2
f ≈
1.25
Rosca total C ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
35
n
1.2
P
0.8
t (min.)
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
≈2371
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2010
DIN
964
NF
≈E25-124
BS
≈4183
Números de artículo
Artículo No.
24566.050.035
EAN
8717077226999
UBB
500648243573
UNSPSC
31161504
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD