text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada abombada ranurada DIN 964 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M5X70


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 70 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 10.18
Codigo SA 7318155290

Dimensiones

d-D M5
Longitud del hilo (mín.) 25
dk (max.) 9.2
f ≈ 1.25
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 70
n 1.2
P 0.8
t (min.) 2

Estándares

BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-124
DIN 964
ISO ≈2010
NEN ≈2371

Números de artículo

Artículo No. 55210.050.070
EAN 8715492337283
UBB 950353555440
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.