Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos
Tornillos
55210
55210.050.045
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
Tornillo cabeza avellanada abombada ranurada DIN 964 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M5X45
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
M5
Longitud
45 mm
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
6.3
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M5
Longitud del hilo (mín.)
25
dk (max.)
9.2
f ≈
1.25
Rosca total C ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
45
n
1.2
P
0.8
t (min.)
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈2010
ASME
≈B18.6.7M
DIN
964
NEN
≈2371
BS
≈4183
NF
≈E25-124
Números de artículo
Artículo No.
55210.050.045
EAN
8715492337252
UBB
950353555283
UNSPSC
31161504
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD