text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada abombada ranurada DIN 964 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M4X50


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 50 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 4.29
Codigo SA 7318155290

Dimensiones

d-D M4
Longitud del hilo (mín.) 22
dk (max.) 7.5
f ≈ 1
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 50
n 1
P 0.7
t (min.) 1.6

Estándares

ISO ≈2010
DIN 964
NF ≈E25-124
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NEN ≈2371

Números de artículo

Artículo No. 55210.040.050
EAN 8715492337115
UBB 950353554864
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.