text.skipToContent text.skipToNavigation

Linsensenkkopf mit Schlitz DIN 964 DIN 964 Rostfreistahl A4 70 M4X20

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Schlitz
Kopfform Linsensenkkopf
Material Rostfreistahl

Spezifikationen

Durchmesser M4
Länge 20 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Schlitz
Kopfform Linsensenkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 1.99
Warennummer 7318155290

Maße

d-D M4
Mindestlänge des Fadens 22
dk (max.) 7.5
f ≈ 1
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 20
n 1
P 0.7
t (min.) 1.6

Normen

DIN 964
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-124
ISO ≈2010
NEN ≈2371
BS ≈4183

Artikelnummern

Artikelnummer 55210.040.020
EAN 8715492337054
UBB 950353312891
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.