55210
55210.020.020
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
Tornillo cabeza avellanada abombada ranurada DIN 964 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M2X20
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M2
Longitud
20 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
f ≈
0.5
Rosca total C ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
20
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
964
NEN
≈2371
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-124
ISO
≈2010
BS
≈4183
Números de artículo
Artículo No.
55210.020.020
EAN
8715492336774
UBB
950353583327
UNSPSC
31161504