Nedtrain Oud
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
55210
55210.020.010
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
Tornillo cabeza avellanada abombada ranurada DIN 964 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M2X10
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M2
Longitud
10 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
f ≈
0.5
Rosca total C ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
10
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2371
DIN
964
BS
≈4183
NF
≈E25-124
ISO
≈2010
Números de artículo
Artículo No.
55210.020.010
EAN
8715494622745
UBB
500633399448
UNSPSC
31161504