Tornillos
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
Tornillos
Tornillos
24570
24570.040.010
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
Tornillo cabeza avellanada abombada ranurada DIN 964 Acero Cincado 4.8 M4X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
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
M4
Longitud
10 mm
Marca
Fabory
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
1.21
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M4
Longitud del hilo (mín.)
22
dk (max.)
7.5
f ≈
1
Rosca total C ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
10
n
1
P
0.7
t (min.)
1.6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈4183
ISO
≈2010
DIN
964
NF
≈E25-124
NEN
≈2371
ASME
≈B18.6.7M
Números de artículo
Artículo No.
24570.040.010
EAN
8715492636003
UBB
950353148485
UNSPSC
31161504
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD