text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada abombada ranurada DIN 964 A Acero Cincado 4.8 M8X25


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 25 mm
Marca Fabory
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 10.9
Codigo SA

Dimensiones

d-D M8
Longitud del hilo (mín.) 34
dk (max.) 14.5
f ≈ 2
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 25
n 2
P 1.25
t (min.) 3.2

Estándares

BS ≈4183
DIN 964
NEN ≈2371
NF ≈E25-124
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2010

Números de artículo

Artículo No. 24570.080.025
EAN 8715492636386
UBB 950353151752
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.