51210
51210.040.006
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
Tornillo cabeza avellanada abombada ranurada DIN 964 A Acero inoxidable (Inox) A2 M4X6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
6 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
f ≈
1
Rosca total C ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
6
n
1
P
0.7
t (min.)
1.6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
≈2371
NF
≈E25-124
BS
≈4183
DIN
964
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2010
Números de artículo
Artículo No.
51210.040.006
EAN
8715492274786
UBB
950353270222
UNSPSC
31161504