text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada abombada Phillips DIN 966 A-H Acero inoxidable (Inox) A2 M3X10


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 10 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.62
Codigo SA 7318155290

Dimensiones

d-D M3
Longitud del hilo (mín.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Rosca total C ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 10
Nr. ranura 1
P 0.5

Estándares

ISO ≈7047
DIN 966
NF ≈E25-120

Números de artículo

Artículo No. 51320.030.010
EAN 8715492282606
UBB 950353279728
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.