text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada abombada Phillips DIN 966 A-H Acero inoxidable (Inox) A2 M2X25


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M2
Longitud 25 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.54
Codigo SA

Dimensiones

d-D M2
Longitud del hilo (mín.) 16
dk (max.) 3.8
f ≈ 0.5
Rosca total C ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 25
Nr. ranura 1
P 0.4

Estándares

ISO ≈7047
DIN 966
NF ≈E25-120

Números de artículo

Artículo No. 51320.020.025
EAN 8715494592031
UBB 500633231120
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.