text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada abombada Phillips DIN 966 A-H Acero inoxidable (Inox) A2 M2X16


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M2
Longitud 16 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.36
Codigo SA

Dimensiones

d-D M2
Longitud del hilo (mín.) 16
dk (max.) 3.8
f ≈ 0.5
Rosca total C ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 16
Nr. ranura 1
P 0.4

Estándares

NF ≈E25-120
DIN 966
ISO ≈7047

Números de artículo

Artículo No. 51320.020.016
EAN 8715494121316
UBB 500571410587
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.