Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos
Tornillos
51320
51320.020.014
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
Tornillo cabeza avellanada abombada Phillips DIN 966 A-H Acero inoxidable (Inox) A2 M2X14
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
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
M2
Longitud
14 mm
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
0.33
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M2
Longitud del hilo (mín.)
16
dk (max.)
3.8
f ≈
0.5
Rosca total C ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
14
Nr. ranura
1
P
0.4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈7047
NF
≈E25-120
DIN
966
Números de artículo
Artículo No.
51320.020.014
EAN
8715494592000
UBB
500633230882
UNSPSC
31161504
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD