text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada abombada cruciforme Phillips DIN 966 A-H Acero inoxidable (Inox) A4 M4X30


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 30 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2.76
Codigo SA

Dimensiones

d-D M4
Longitud del hilo (mín.) 22
dk (max.) 7.5
f ≈ 1
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 30
Nr. ranura 2
P 0.7

Estándares

NF ≈E25-120
DIN 966
ISO ≈7047

Números de artículo

Artículo No. 55320.040.030
EAN 8715494625029
UBB 500634463433
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.