55320
55320.030.008
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
Tornillo cabeza avellanada abombada cruciforme Phillips DIN 966 A-H Acero inoxidable (Inox) A4 M3X8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
8 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
f ≈
0.75
Rosca total C ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
8
Nr. ranura
1
P
0.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
966
ISO
≈7047
NF
≈E25-120
Números de artículo
Artículo No.
55320.030.008
EAN
8715494562140
UBB
500634462443
UNSPSC
31161504