text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada, ranura iso 2009 ISO 2009 Acero Sin revestimiento 4.8 M20X70

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero

Especificaciones

Diámetro M20
Longitud 70 mm
Marca Fabory
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M20
Longitud del hilo (mín.) 70
dk (max.) 36
Rosca total C ≤ 80
k (max.) 10
L (mm) 70
n 5
P 2.5
t (min.) 4

Estándares

ISO 2009

Números de artículo

Artículo No. 24545.200.070
EAN 8717077318762
UBB 500651042474
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.