24678
24678.030.012
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
Tornillo cabeza avellanada, phillips iso 7046 ISO 7046-1-H Acero Sin revestimiento 4.8 M3X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
12 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
5.5
Rosca total C ≤
30
k (max.)
1.65
L (mm)
12
Nr. ranura
1
P
0.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
7046-1 H
Números de artículo
Artículo No.
24678.030.012
EAN
8717077319936
UBB
500651054750
UNSPSC
31162400