Tornillos
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos
Tornillos
24678
24678.030.006
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
Tornillo cabeza avellanada, phillips iso 7046 ISO 7046-1 Acero Sin revestimiento 4.8 M3X6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2.000
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
M3
Longitud
6 mm
Marca
Fabory
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
0.38
Codigo SA
7318155890
Dimensiones
d-D
M3
Longitud del hilo (mín.)
25
dk (max.)
5.5
Rosca total C ≤
30
k (max.)
1.65
L (mm)
6
Nr. ranura
1
P
0.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
7046-1 H
Números de artículo
Artículo No.
24678.030.006
EAN
8717077319905
UBB
500651054420
UNSPSC
31162400