Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos
Tornillos
48220
48220.031.031
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
Tornillo cabeza avellanada, BSW BS 450 Latón Cu2 1/8X1.1/4
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Latón
Material técnico
Cu2
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Diámetro
1/8 Inch
Longitud
1.1/4 Inch
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Latón
Material técnico
Cu2
Rosca
British Standard Whitworth
Hilos por pulgada
40
Peso por pieza (g)
1.59
Info
La rosca Whitworth (BSW) no está recomendada internacionalmente.
Se aconseja utilizar rosca métrica (M).
Dimensiones
A (max.)
0.219
B (max.)
0.056
H
0.032
J (min.)
0.027
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
450
Números de artículo
Artículo No.
48220.031.031
EAN
8715492851031
UBB
950353218270
UNSPSC
31161504