text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada, BSW BS 450 Acero Sin revestimiento 3/8X3 Inch

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento

Especificaciones

Diámetro 3/8 Inch
Longitud 3 Inch
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca British Standard Whitworth
Hilos por pulgada 16
Info
  • La rosca Whitworth (BSW) no está recomendada internacionalmente.
  • Se aconseja utilizar rosca métrica (M).

Dimensiones

A (max.) 0.656
B (max.) 0.169
H 0.072
J (min.) 0.083

Estándares

BS 450

Números de artículo

Artículo No. 24220.096.076
EAN 8715492626752
UBB 950353105568
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.