text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo avellanado doble para madera 6,0x35/24 TX25


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 5.1
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 6
Longitud 35
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 5.1
Codigo SA

Dimensiones

b 24
d-D 6
dk (max.) 12
k 3.6
Tamaño del conductor 25
L (mm) 35

Números de artículo

Artículo No. 51150.060.035
EAN 8725928133594
UBB 500728780312
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.