text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo avellanado doble para madera 4,5x40/24 TX20


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 3
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4.5
Longitud 40
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 3
Codigo SA

Dimensiones

b 24
d-D 4.5
dk (max.) 9
k 2.7
Tamaño del conductor 20
L (mm) 40

Números de artículo

Artículo No. 55062.045.040
EAN 8725928151338
UBB 500728826453
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.