text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo avellanado doble para madera 4,0x30/18 TX20


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 1.9
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4
Longitud 30
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 1.9
Codigo SA

Dimensiones

b 18
d-D 4
dk (max.) 8
k 2.5
Tamaño del conductor 20
L (mm) 30

Números de artículo

Artículo No. 55062.040.030
EAN 8725928151215
UBB 500728825208
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.