text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo avellanado doble para madera 3,5x45/30 TX15


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 2
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3.5
Longitud 45
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 2
Codigo SA

Dimensiones

b 30
d-D 3.5
dk (max.) 7
k 2.1
Tamaño del conductor 15
L (mm) 45

Números de artículo

Artículo No. 55062.035.045
EAN 8725928151185
UBB 500728824961
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.